M18BPFPH-401 PULVERIZATOR

Cod articol: 4933464962
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Pulverizator sub presiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464962
EAN / GTIN 4058546229078
Număr producător 4933464962
L-Număr L00800 240

Descriere

Descriere:

  • Rezervoare interschimbabile
  • Tancurile specifice previn contaminarea cu substanțe chimice
  • Curele largi pentru o purtare confortabilă în timpul sesiunilor de lucru mai lungi
  • M18® SWITCH TANK® este primul pulverizator cu rucsac de 15 litri cu rezervoare interschimbabile și pompe electronice fără utilizarea forței
  • Sistemul interschimbabil înseamnă că pompa, Sistemul interschimbabil decuplează pompa, furtunul și bagheta de pulverizare de la unitatea de bază
  • Cisternele specifice, interschimbabile, previn contaminarea cu substanțe chimice și reduc astfel costurile de operare
  • Max. Presiune de funcționare de 8,27 bar
  • Presiune specifică aplicației, reglabilă în funcție de necesități
  • Până la 2 ore de funcționare (până la 12 canistre) cu un acumulator de 4,0 Ah
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 1
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Distribuit: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5. 0 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 5,0
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 45
  • Varianta produsului: M18 BPFPH-401
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: M18B4, M12-18C

Livrare:

1 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături