M18FOPHLTKIT-0 KIT DE CAP DE PUTERE EXTERIOARĂ.

Cod articol: 4933464956
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
Cod articol 4933464956
EAN / GTIN 4058546229016
Număr producător 4933464956
L-Număr L00800 401

Descriere

Descriere:

  • Motorul POWERSTATE® fără perii proiectat și construit de MILWAUKEE™ oferă o durată de viață mai lungă a motorului și mai multă putere
  • Sistemul de inteligență REDLINK PLUS™ oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru sculă și baterie, îmbunătățind în mod unic performanța sculei sub sarcină
  • Putere maximă în mai puțin de o secundă
  • Are puterea de a tăia bucșe dense
  • Până la o oră de funcționare cu un M18®-9
  • Baterie de 0 Ah
  • Două setări de viteză cu comutator de viteză reglabil
  • Protector de 135°
  • Compatibil cu toate accesoriile sistemului de exterior MILWAUKEE™
  • Compatibil 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18® din gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Mânerul auxiliar reglabil, cureaua de transport și inelul de transport oferă control și confort maxim

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterii [EPTA] [kg]: 4. 7 (M18 HB8)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 4,7
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta produsului: M18 FOPHLTKIT-0
  • Volumea [V]: 18

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături