M18FOPH-0 MOTORUL CAPULUI DE PUTERE ÎN AER LIBER

Cod articol: 4933464954
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464954
EAN / GTIN 4058546228996
Număr producător 4933464954
L-Număr L00800 5058

Descriere

Descriere:

  • Conceput pentru a satisface nevoile peisagiștilor profesioniști
  • Perfect pentru tăierea ramurilor suspendate
  • Are puterea, Tăiați gardurile vii groase
  • Fixați-vă accesoriile MILWAUKEE™ cu sistemul de atașamente QUIK-LOK®
  • Acesoriile variabile permit tratarea mai multor aplicații cu o singură unealtă
  • Putere maximă în mai puțin de o secundă
  • Două setări de viteză cu comutator de viteză reglabil
  • Motorul MILWAUKEE™ POWERSTATE® fără perii crește eficiența, este mai durabilă și oferă putere maximă
  • Sistemul inteligent REDLINK PLUS® oferă protecție digitală îmbunătățită împotriva suprasarcinii pentru sculă și baterie, îmbunătățind în mod unic performanța sculei sub sarcină
  • Mânerul auxiliar reglabil, cureaua și inelul de transport oferă control și confort maxim
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 HB8)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 4,1
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Variantă de produs: M18 FOPH-0
  • Volumea [V]: 18

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături