ML-LED LAMPĂ CU ACUMULATOR

Cod articol: 4933464825
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
    Tip produs Lanternă de buzunar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933464825
    EAN / GTIN 4058546227708
    Număr producător 4933464825
    L-Număr L00800 373

    Descriere

    Descriere:

    • Rezistent la apă până la 1 m și protejat împotriva prafului (clasa de protecție IP 67)TRUEVIEW™ - soluție de iluminare foarte eficientă cu 325 lumeni cu o rază de acțiune de până la 50 m, de exemplu pentru inspecțiiCarcasă din aluminiu rezistentă la șocuri și coroziune pentru o durabilitate ridicatăClip de buzunar detașabilGlasă de buzunarSticlă de lampă rezistentă la șocuriInclude 3 baterii AAA

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 3 x AAA
    • Baterie: 3 x AAA
    • Număr de baterii/pachete de baterii: 3
    • Tip de baterii/pachete de baterii: 3 x AAA
    • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
    • Livrat: Blister
    • Greutate cu baterii [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 0,10
    • Variantă de produs: ML-LED

    Livrare:

    Componenta de livrare: 3 baterii AAA

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături