FERĂSTRĂU CU LANȚ CU ACUMULATOR M18FCHS-0

Cod articol: 4933464723
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464723
EAN / GTIN 4058546226688
Număr producător 4933464723
L-Număr L00800 252

Descriere

Descriere:

  • Control sensibil al vitezei
  • Oprire metalică a ghearelor
  • Crezut fără rezervor de ulei
  • Cu puterea unui motoferăstrău pe benzină pentru aproape toate aplicațiile tipice
  • Tehnologia Fuel® permite fierăstrăului să mențină viteza în cele mai solicitante aplicații și nu se blochează niciodată
  • Motor de ultimă generație POWERSTATE® fără perii, electronică REDLINK Plus® și REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah oferă performanțe puternice, durabilitate ridicată și o durată de viață lungă a bateriei în aplicațiile grele
  • Până la 150 de tăieturi în lemn de conifere de 10 x 10 cm la o singură încărcare a bateriei (12,0 Ah)
  • Căsuța de viteze metalică extrem de robustă
  • Controalele sensibile de viteză permit utilizatorului controlul deplin asupra puterii de ieșire
  • Oprire cu gheară metalică pentru o mai bună pârghie în procesul de tăiere
  • Lubrifiere ușoară a lanțului: Rezervor fără pierderi, ușor de umplut și verificare simplă a nivelului
  • Furnizat cu 80 ml de ulei, lanț de fierăstrău și apărătoare de bară

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 6,4
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M18 FCHS-0
  • Voltaj [V]: 18
  • Echipament standard: 80 ml ulei, lanț, apărătoare de lanț (bară)

Livrare:

80 ml ulei, lanț, apărătoare de lanț (bară).

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături