M12FCOT-422X Mașină de tăiat multimateriale cu acumulator

Cod articol: 4933464619
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Număr producător 4933464619
L-Număr L00800 400

Descriere

Descriere:

  • Optimizat pentru utilizarea cu o singură mână: greutate de 1,1 kg și lungime de 226 mm
  • Garda ușor de reglat și capacitatea unică de a regla direcția de rotație a lamei protejează utilizatorul
  • Suport de aspirare ușor de îndepărtat
  • Tăieturi curate la viteze fără sarcină de până la 20.000 min-11
  • Optimizat pentru utilizarea cu o singură mână: Greutate de 1,1 kg și lungime de 226 mm
  • Cuperează o mare varietate de materiale datorită discurilor de tăiere speciale (disc de tăiere metalică, disc de tăiere HM, disc de tăiere cu diamant)
  • O soluție versatilă pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil, metalelor neferoase, cărămizilor uscate, fibrocimentului, plastic și ceramică
  • Protectorul ușor de reglat și capacitatea unică de a ajusta direcția de rotație a lamei protejează utilizatorul
  • Pantoflă de aspirare ușor de îndepărtat
  • Motor POWERSTATE® fără suflu pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronica RELINK PLUS® oferă un sistem avansat de, protecție digitală la suprasarcină pentru mașină și baterie și menține o putere constantă sub sarcină
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață mai mare a bateriei
  • Lama de 76 mm permite o adâncime de tăiere de 16,3 mm
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Compatibilitate 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Diametru alezaj [mm]: 10
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 20000
  • Diametrul scripetelui: 76
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,1
  • Charger inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Viteza de debitare [min_1]: 20.000
  • Adâncimea maximă de tăiere: 16,3
  • Adâncimea maximă de tăiere: 16,3
  • Viteza maximă de debitare [min.
    • Adâncimea de tăiere [mm]: 16,3
    • Varianta produsului: M12 FCOT-422X
    • Diametrul discului [mm]: 76
    • Tensiunea [V]: 12
    • Echipament standard: 1 x disc diamantat pentru gresie, 1 x disc abraziv din carbură, 1 x disc de tăiere metalic, 1 x aspirator de praf reglabil

Livrare:

1 baterie Li-Ion de 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion, 1 baterie Li-Ion de 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion, încărcător C12 C, cutie HD, 1 x disc diamantat pentru gresie, 1 x disc de șlefuit din carbură, 1 x disc de tăiat metal, 1 x sistem de aspirare a prafului reglabil.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături