M12FIW14-0 Cheie de impact cu acumulator

Cod articol: 4933464611
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464611
EAN / GTIN 4058546225568
Număr producător 4933464611
L-Număr L00800 505

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni compacte și greutate redusă pentru un control îmbunătățit
  • Max. Cuplu de strângere de 115 Nm
  • Max. Cuplu de slăbire de 136 Nm
  • Motor pătrat 1/4 cu inel de fixare
  • Motor POWERSTATE® fără percuție pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronicele RELINK PLUS® oferă o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Monitorizarea unei singure celule optimizează durata de viață a sculei și asigură o durată de viață lungă a bateriei
  • O lungime totală de 129,5 mm permite un acces mai bun în locuri greu accesibile
  • DRIVE CONTROL® cu 4 setări ale comutatorului
  • Iluminarea zonei de lucru cu LED-uri
  • Compatibilitate de sistem 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,90
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1300/1900/3200/3200
  • Max. Cuplu [Nm]: 136
  • diametrul maxim al șuruburilor: 12
  • viteza maximă de ralanti (treapta 1): 1300
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 1900
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 3200
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 3200
  • Max. Diametru șurub: M12
  • diametru șurub: M12
  • min. viteză de impact: 1300
  • Varianta de produs: M12 FIW14-0
  • viteza de impact [min_1]: 1300/2000/4300
  • tensiune [V]: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături