PH26T CIOCAN COMBINAT

Cod articol: 4933464580
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
Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464580
EAN / GTIN 4058546225254
Număr producător 4933464580
L-Număr L00800 524

Descriere

Descriere:

  • Selectare în 3 moduri
  • Ambreiaj de siguranță care protejează utilizatorul și mașina în caz de blocare a burghiului
  • Mâner principal și lateral
  • Cuțit robust, durabil și compact pentru aplicații de zidărie și beton
  • Energie de impact de 2,4 J
  • Motor de 800 W
  • Optimizat pentru diametre de găurire de la 6 la 16 mm
  • Ambreiaj de siguranță care protejează utilizatorul și mașina în caz de blocare a burghiului
  • Este livrat cu PH 26 TX: Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC®
  • 4 m de cablu

Caracteristică:

  • Diametru de găurire pentru beton: 26
  • Diametru de găurire pentru lemn: 30
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate [kg]: 2,4
  • Putere absorbită [W]: 800
  • Copilă de putere max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă de impact simplu: 2,4
  • Varianta de produs: PH 26 T
  • Energia de impact [EPTA] [J]: 2,4

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, mâner suplimentar cu opritor de adâncime, cutie de transport.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături