CHEIE CU IMPACT M18BLID2-0X ACC.

Cod articol: 4933464519
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464519
EAN / GTIN 4058546224646
Număr producător 4933464519
L-Număr L00800 294

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu percuție fără perii, cu design compact de numai 130 mm lungime
  • Motor fără perii oferă un cuplu de 180 Nm, 3400 min-11 și o rată de impact de 4200 de lovituri pe minut
  • DRIVE CONTROL® cu trei niveluri de comutare pentru o setare optimă pentru aplicație
  • Schimbare ușoară a burghiului cu o singură mână
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durată de viață lungă
  • Indicator de nivel de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Indicator de nivel de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Indicator de nivel de încărcare a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Electronică REDLITHIUM® - protecția la suprasarcină în mașină și în baterie asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • Cu clemă de centură
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,7
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 1700/2600/0-3400
  • Viteza maximă de încărcare [min. Cuplu [Nm]: 180
  • diametrul maxim al șurubului: 14
  • viteza maximă de ralanti (viteza 1): 1700
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 2600
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 3400
  • Max. Diametrul șurubului: M14
  • diametru bolț: M14
  • min. turație de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 0
  • min. Viteză de impact: 1500
  • Varianta produsului: M18 BLID2-0X
  • Rapiditate de rotație [min_1]: 1500/3400/0-4200
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clemă de curea

Livrare:

HD Box, Agătatoare de centură