M18BLDD2-0X MAȘINĂ DE GĂURIT CU ACUMULATOR cu acumulator

Cod articol: 4933464514
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 4933464514
EAN / GTIN 4058546224592
Număr producător 4933464514
L-Număr L00800 258
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul fără perii nou dezvoltat permite un cuplu cu 40% mai mare decât cel al modelului anterior - până la 82 Nm
  • Design compact, cu o lungime de numai 180 mm
  • Bucșă metalică cu acțiune rapidă de 13 mm cu blocare a axului
  • Electronică REDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • Setare optimizată a vitezei pentru o mai bună găurire și strângere
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și lumină de lucru cu LED
  • Clip metalic pentru centură
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™ -M18®
  • Se livrează cu: Agătatoare de centură, mâner auxiliar

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/acumulatori: 0
  • Tip de baterii/acumulatori: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 76
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Amplasament mandrină de găurire [mm]: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 2,0
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Max. Cuplu de torsiune [Nm]: 82
  • Varianta produsului: M18 BLDD2-0X
  • Tensiune [V]: 18
  • Caracteristici standard: Agătatoare de centură, mâner lateral

Livrare:

Cutie HD, Agătatoare de centură, mâner lateral