Descriere:
- Funcție anti-înșelăciune pentru protecția utilizatorului
- Operare ușoară în față a gardului de tăiere la distanță acționat prin angrenaj pentru o capacitate de tăiere de 622 mm
- Opțiune de depozitare pentru stocul de alunecare de pe gardul longitudinal
- Ferăstrăul fără fir oferă aceeași putere pentru tăierile în lung și în lat ca o unealtă echivalentă cu fir - până la 190 m de tăiere în panouri OSB de 19 mm cu o singură încărcare a bateriei (12,0 Ah)
- Sistemul HIGH OUTPUT duce tehnologiile M18 FUEL la un nou nivel de performanță
- Mai multă putere și durată de funcționare pentru o disponibilitate fără compromisuri a uneltelor fără fir în utilizare mobilă
- Ghidaj de tăiat în două părți montat în față, ușor de utilizat, acționat prin angrenaje, pentru o capacitate de tăiere de 622 mm
- Lama de 210 mm permite o adâncime de tăiere de 63 mm la 90°
- ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră, bazată pe cloud
- ONE-KEY oferă, de asemenea, un sistem de blocare a uneltelor de la distanță
- Îndepărtarea ușoară a cuțitului de rigoare și a capotei de protecție
- Mânerele permit un transport ușor
- Opțiune de depozitare pentru toate accesoriile de pe sculă
- Adaptorul se potrivește tuturor aspiratoarelor de praf MILWAUKEE
- Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 1 x M18 HB12
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 12. 0
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/acumulatori: 1
- Tip de baterii/acumulatori: Li-ion
- Diametru alezaj [mm]: 30
- Pe tehnologie: Combustibil
- Turație la ralanti: 6300
- Diametru pânza de ferăstrău: 210
- Livrat: în cutie
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
- Greutate cu acumulator: 22,3
- Încărcător inclus: M12-18 FC
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 130
- Viteza fără sarcină [min_1]: 6300
- Varianta de produs: M18 FTS210-121B
- Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 210
- Tensiunea [V]: 18
- Echipament standard: pânza de ferăstrău circular, băț de împingere, gard de tăiere, gard de tăiere în unghiuri, cuțit de tăiere longitudinală
Livrare:
1 x baterie de mare putere de 18 V/12,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, pânză de ferăstrău circular, băț de împingere, ghidaj de tăiere, ghidaj de tăiere în unghiuri, cuțit de tăiere