FERĂSTRĂU ALTERNATIV CU ACUMULATOR M18FHZ-0X

Cod articol: 4933459887
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Număr producător 4933459887
L-Număr L00800 292

Descriere

Descriere:

  • Operare cu o singură mână
  • Iluminare cu LED-uri
  • Suport pentru pânza de ferăstrău Quik-Lok
  • Motor POWERSTATE® fără suflu pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronica RECDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie și menține o putere constantă sub sarcină
  • Bateria RECDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și alimentare fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o funcționare mai lungă decât modelele anterioare
  • Lungime de 22 mm și 3000 de curse pentru tăieri controlate
  • Podul de fierăstrău inclinabil permite optimizarea poziției de tăiere
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Sistemul de schimbare rapidă a lamei FIXTEC®
  • Compatibil în proporție de 100 % cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,6
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta produsului: M18 FHZ-0X
  • Volumea [V]: 18

Livrare:

Utilaje, în HD Box