CĂRUCIOR BRT pentru CIOCAN DALTĂ

Cod articol: 4933459794
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior de transport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933459794
    EAN / GTIN 4058546029661
    Număr producător 4933459794
    L-Număr L00820 338

    Descriere

    Descriere:

    • Cârlig de cablu integrat
    • Cărucior cu cârlig de cablu și spațiu pentru 4 dălți
    • Sistem de depozitare pentru până la 4 dălți
    • Serviciu greu - până la 100 kg sarcină utilă
    • Capacitate de încărcare de 100 kg
    • Cu strat de pulbere pentru a proteja împotriva uzurii
    • Se potrivește pentru K 2000H și K 2500H

    Caracteristică:

    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate [kg]: 14,3
    • Varianta de produs: BRT

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături