FIER DE LIPIT CU BATERII M12SI-0

Cod articol: 4933459760
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Aparat de lipit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933459760
EAN / GTIN 4058546029326
Număr producător 4933459760
L-Număr L00800 1296
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cap blocabil în 3 poziții
  • Puncte de lipit înlocuibile fără unelte
  • Zetoane de lipit cu LED-uri în două culori
  • Atinge temperatura de funcționare în doar 20-30 de secunde
  • Capul se poate bloca în 3 poziții - 0°, 45°, 90°
  • Puncte de lipit înlocuibile fără unelte
  • Zetoane de lipit cu LED-uri în două culori: Verdele intermitent indică faptul că unitatea se încălzește, verdele aprins indică faptul că unitatea este gata de utilizare, iar roșul aprins indică faptul că unitatea este oprită, dar vârful de lipit este încă fierbinte
  • Monitorizarea temperaturii pentru o temperatură constantă în timpul utilizării
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Compatibilitate 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 50 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,50
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 SI-0
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: Vârf, vârf de daltă

Livrare:

Tip de lipit în formă de ac, vârf de lipit în formă de daltă