M18ONEFHIWF34-0X CHEIE CU IMPACT CU ACȚIONARE RAPIDĂ

Cod articol: 4933459729
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933459729
EAN / GTIN 4058546029012
Număr producător 4933459729
L-Număr L00800 164

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni de setare individuale datorită aplicației ONE-KEY ®
  • Salvare a setărilor individuale în memoria sculei
  • Gestiune ușoară a sculelor și echipamentelor dvs. Cuplu de 627 Nm într-un design compact: doar 213 mm lungime
  • DRIVE CONTROL vă permite să comutați rapid între 4 trepte de schimbare a treptelor de viteză cu setări diferite ale turației și cuplului
  • Stadiul 4 - pentru o combinație optimă de putere și precizie la slăbirea șuruburilor - cuplu maxim de rupere de 2034 Nm și apoi 750 min-11 pentru un control perfect
  • Controlați individual turația și cuplul
  • Personalizarea completă a setărilor sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY®, pentru a adapta unealta la cerințele dvs. exacte
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vă oferă, de asemenea, opțiunea de a afișa, printre altele, ultima poziție cunoscută a uneltei dvs. Receptacul cu inel de fixare 3/4
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 3,5
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Cuplu [Nm]: 702/1138/1627/1627
  • diametru maxim al șuruburilor: 33
  • viteza maximă de ralanti (treapta 1 de viteză): 800
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a de viteză): 1300
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 1800
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 1800
  • max. Diametrul șuruburilor: M33
  • min. turație de ralanti (treapta 1 de viteză): 0
  • min. Regim de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 0
  • min. Viteza de mers în gol (treapta a 3-a de viteză): 0
  • min. Viteza de mers la ralanti (treapta a 4-a): 0
  • min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M18 ONEFHIWF34-0X
  • Viteză de cursă [min_1]: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Agătatoare de centură, HD Box

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături