Descriere:
- Mecanism de blocare a spiralei CABLE-DRIVE
- Butoi închis
- Furnizat cu o găleată de depozitare
- Curățător de țevi fără fir ținut în mână, utilizabil cu spirale de 6/8/10 mm de la MILWAUKEE™ și alți producători în țevi de 32 mm-75 mm cu o lungime de până la 15 m
- Fundul plat permite parcarea unității și ambele mâini sunt libere, pentru ghidarea mai precisă a cablului
- Mecanism de blocare în spirală CABLE-DRIVE
- Sistem de tambur închis pentru o siguranță sporită a muncii și mai puțină murdărie la curățarea țevilor înfundate
- 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM® și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
- Iluminare cu LED a zonei de lucru
- Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 1 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/baterii: 1
- Tip de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Fuel
- Viteză fără sarcină: 600
- Livrat: Găleată închisă
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
- Greutate cu pachetul de baterii: 6,9
- Încărcător inclus: M12-18 FC
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 25
- Viteza de repaus [min_1]: 0 - 600
- Varianta de produs: M18 FDCPF10-201C
- Tensiune [V]: 18
- Echipament standard: 10 mm x 10, spirală de 6m, kit de accesorii din 5 piese, ac de demontare
Livrare:
1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/2,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, găleată, 1 spirală de 10 mm x 10,6 m, set de accesorii pentru curățător de țevi 5 bucăți.