LAMPĂ DE BATERIE M18ONERSAL

Cod articol: 4933459431
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459431
Copiaţi
EAN / GTIN 4058546010928
Copiaţi
Număr producător 4933459431
Copiaţi
L-Număr L00820 134
Copiaţi
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Etanș la praf și protejat împotriva scufundării temporare (clasa de protecție IP 67)
  • Picioarele de susținere pot fi blocate în 3 poziții pentru cea mai bună stabilitate
  • Capul reflectorului rezistent la șocuri
  • TRUEVIEW® - soluție de iluminat foarte eficientă
  • Compartimentul pentru baterii sigilat pentru până la 2 baterii, pentru o durată maximă de funcționare
  • Capul reflectorului poate fi extins de la 0,5 m la 1, 65 m extensibil
  • Design pliabil pentru un transport ușor
  • TehnologieONE-KEY® pentru setări avansate și control wireless al spotului
  • Capul reflectorului extensibil de la 0,5 m la 1,65 m
  • Compartimentul pentru baterii sigilat pentru până la 2 baterii, pentru o durată maximă de funcționare
  • Optimizați luminozitatea și durata de funcționare prin setarea puterii între 0 și 5
  • 400 de lumeni
  • TehnologiaONE-KEY® pentru setări avansate și controlul wireless al proiectorului de la o distanță de până la 30 m
  • ONE-KEY® vă permite să gestionați, să personalizați și să localizați instrumentul

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 10. 1 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 10,1
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Variantă de produs: M18 ONERSAL-0
  • Volumea [V]: 18

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături