LDM100 TELEMETRU CU LASER ALIMENTAT CU BATERII

Cod articol: 4933459278
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
    Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933459278
    EAN / GTIN 4058546002442
    Număr producător 4933459278
    L-Număr L00800 126

    Descriere

    Descriere:

    • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
    • Senzor de înclinare integrat
    • Oprire pentru locuri și colțuri înguste și greu accesibile, cu detectare automată
    • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
    • Rezistent la praf și stropi de apă (clasa de protecție IP 54)
    • Unități de măsură metrice și imperiale
    • Două butoane de măsurare ușor de accesat - unul pe partea frontală și unul pe partea laterală a carcasei
    • Permite utilizatorului să măsoare lungimea / suprafața / volumul / măsurarea indirectă / măsurarea înălțimii (Pitagora) și măsurarea parțială a înălțimii / adunarea-
    • Funcția de scădere/substracție
    • Senzorul digital de înclinare integrat permite măsurarea automată, de îndată ce unghiul este 0°, crescând astfel precizia
    • Măsurare indirectă și mai ușoară a înălțimii și lungimii datorită senzorului de înclinare integrat
    • Afișaj LCD mare, ușor de citit, cu 3 linii, cu diagonală a ecranului de 50 mm și iluminare de fundal
    • Afișajul afișează ultimele 3 măsurători; Ultimele 30 de calcule sunt stocate
    • Oprire rabatabilă pentru locuri și colțuri înguste și greu accesibile, cu detectare automată
    • Funcție de oprire automată și avertizare de baterie descărcată
    • Cazetă subțire și husă de transport pentru depozitare în siguranță

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x AAA
    • Baterie: 2 x AAA
    • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AAA
    • Razem [m]: 0,15 - 100
    • Razem de operare: 0. 15 - 100
    • Livrat: în cutie de carton
    • Greutate cu baterii [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 0,14
    • Variantă de produs: LDM 100
    • Echipament standard: Geantă din nailon

    Livrare:

    2 x baterii AAA, geantă de transport