LDM30 TELEMETRU LASER CU BATERII LDM30

Cod articol: 4933459276
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
    Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933459276
    EAN / GTIN 4058546002428
    Număr producător 4933459276
    L-Număr L00800 861

    Descriere

    Descriere:

    • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
    • Agătatoare de centură pentru transport ușor
    • Facil de comutat între măsurare punctuală și continuă
    • Operare practică și intuitivă cu o singură mână
    • Lecturi metrice și imperiale
    • Carcasă foarte subțire cu Agătatoare de centură pentru transport ușor
    • Două butoane de măsurare ușor de accesat - unul în partea frontală și unul în partea laterală a carcasei
    • Facil de comutat între măsurare punctuală și continuă (urmărire)
    • Mare, Afișaj LCD mare, ușor de citit, cu 3 linii și iluminare de fundal
    • Afișajul afișează ultimele trei citiri
    • Rezistent la praf și stropi de apă (clasa de protecție IP 54)
    • Funcție de oprire automată și semnal de avertizare pentru baterie descărcată
    • Furnizat cu: Agătatoare de centură

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x AAA
    • Baterie: 2 x AAA
    • Tip de baterii/pachete de baterii: 2 x AAA
    • Razem [m]: 0,15 - 30
    • Razem de utilizare: 0,15 - 30
    • Livrat: Blister
    • Greutate cu baterii [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 0,10
    • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
    • Varianta produsului: LDM 30
    • Echipament standard: Agătatoare de centură, 2 x baterii AAA

    Livrare:

    2 x baterii AAA, Agătatoare de centură