M12NRG-603 KIT NRG

Cod articol: 4933459208
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
    Tip produs Acumulator cu încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933459208
    EAN / GTIN 4002395287239
    Număr producător 4933459208
    L-Număr Z0E074 253

    Descriere

    Descriere:

    • M12 B6 - Baterie M12™ 6.0Ah
    • C12 C - Încărcător M12™

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 3 x M12 B6
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
    • Sistem de baterii: M12
    • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 3
    • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
    • Livrat: în cutie
    • Încărcător inclus: C12 C
    • Stație de încărcare disponibilă: Da
    • Timp de încărcare a bateriilor: 130
    • Varianta produsului: M12 NRG-603
    • Tensiune [V]: 12

    Livrare:

    3 x 12 V / 6,0 Ah baterie Li-Ion roșie, încărcător C12 C

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături