CA55 Atașament magazie

Cod articol: 4933459202
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
    Cod articol 4933459202
    EAN / GTIN 4002395289974
    Număr producător 4933459202
    L-Număr L00820 113

    Descriere

    Descriere:

    • Atașamentul cu magazie permite o îndepărtare ușoară atunci când se schimbă biții sau se folosește o șurubelniță pentru gips-carton fără CA55
    • Setări de adâncime prestabilite pentru dimensiuni comune ale șuruburilor
    • Reglare fără instrument pentru un control fin al treptelor de adâncire
    • Acesta rotativ permite accesul la 8 locații atunci când se lucrează în spații înguste
    • Compatibil cu Milwaukee™ M18 FSG
    • Se potrivește cu șuruburi de dimensiuni cuprinse între 25 mm și 55 mm

    Caracteristică:

    • Stație de încărcare disponibilă: Nu
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: CA55