M12NRG-602 KIT NRG

Cod articol: 4933451903
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
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451903
EAN / GTIN 4002395282128
Număr producător 4933451903
L-Număr L00800 48

Descriere

Descriere:

  • M12 B6 - Baterii M12® 6,0 Ah
  • C12 C - Încărcător M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 2
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Livrat: în cutie
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriilor: 130
  • Varianta produsului: M12 NRG-602
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

2 x 12 V / 6,0 Ah baterie Li-Ion roșie, încărcător C12 C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături