M12BDC8-0C Curățător de țevi cu acumulator

Cod articol: 4933451632
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
Tip produs Aparat de curăţat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451632
EAN / GTIN 4002395140992
Număr producător 4933451632
L-Număr L00800 845

Descriere

Descriere:

  • Foarte ușor, dispozitiv profesional de curățare a țevilor fără fir
  • Aplicații diverse
  • Flexibilitate și mobilitate maxime datorită funcționării cu baterii
  • Spirală robustă de curățare a țevilor de 8 mm pentru țevi de până la 60 mm Ø Compatibil cu spiralele de curățare de Ø 6 și 8 mm disponibile în comerț
  • Spirală robustă de curățare a țevilor de până la 60 mm Ø
  • Spirale de curățare
  • Carcasa rezistentă a spiralei protejează utilizatorul și suprafața
  • Îndepărtarea ușoară a tamburului interior pentru o curățare rapidă
  • Reglare rapidă pentru alimentarea și întoarcerea manuală a spiralei
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Electronică REDDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și în baterie asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™ M12

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 0
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • RPM la ralanti: 500
  • Livrat: Găleată
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 4,8
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza de repaus [min_1]: 0 - 500
  • Varianta de produs: M12 BDC8-0C
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: spirală de 8 mm x 7,6 m cu cap de mace

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături