FIERĂSTRĂU CU ACUMULATOR M18BJS-0

Cod articol: 4933451391
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451391
EAN / GTIN 4002395157990
Număr producător 4933451391
L-Număr L00820 84

Descriere

Descriere:

  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Ajustarea fără scule a plăcii de bază
  • Plată de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Motor puternic cu 2800 min-11
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motor și cutie de viteze
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Reglare fără scule a plăcii de bază pentru tăieri de la 0-45°
  • Reglarea cursei pendulului în 4 direcții + poziția neutră pentru performanțe ridicate de tăiere
  • LED- Lampă de lucru
  • Dispozitiv de suflare a cipurilor
  • Plată de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Baterie cuREDLITHIUM® cu monitorizare cu o singură celulă pentru un timp de funcționare și o durată de viață lungă a bateriei
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,5
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta de produs: M18 BJS-0
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Talpă glisantă din plastic, pânză de fierăstrău pendular, adaptor pentru aspirarea prafului, capac de praf
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 135
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Livrare:

Talpă glisantă, 1 pânză de ferăstrău

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături