M18BJS-402C FIERĂSTRĂU CU ACUMULATOR

Cod articol: 4933451389
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451389
EAN / GTIN 4002395157976
Număr producător 4933451389
L-Număr L00800 52

Descriere

Descriere:

  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Ajustarea fără scule a plăcii de bază
  • Plată de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Motor puternic cu 2800 min-11
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motor și cutie de viteze
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Reglare fără scule a plăcii de bază pentru tăieri de la 0-45°
  • Reglarea cursei pendulului în 4 direcții + poziția neutră pentru performanțe ridicate de tăiere
  • LED- Lampă de lucru
  • Dispozitiv de suflare a cipurilor
  • Plată de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Baterie cuREDLITHIUM® cu monitorizare cu o singură celulă pentru un timp de funcționare și o durată de viață lungă a bateriei
  • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 2
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Greutate cu acumulator: 2,5
  • Cărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta produsului: M18 BJS-402C
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 x pânza de ferăstrău, adaptor pentru aspirarea prafului, capac de protecție împotriva prafului, talpă de alunecare din plastic
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 135
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Livrare:

2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător M12-18C, talpă glisantă, 1 pânză de ferăstrău, geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături