Ferăstrău circular cu acumulator M18CCS55-502X

Cod articol: 4933451376
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451376
EAN / GTIN 4002395160549
Număr producător 4933451376
L-Număr L00800 67

Descriere

Descriere:

  • Motorul POWERSTATE® fără perii pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronicele RELINK PLUS® oferă o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Tăieri de până la 50°
  • Protector robust din magneziu, Capotă pendulară și placă de bază
  • Frână de rodaj QUICKSTOP
  • Dispozitiv integrat de suflare a așchiilor pentru o vizibilitate clară a liniei de tăiere
  • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
  • Indicator de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Domeniu de livrare: Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitate baterie [Ah]: 5,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Diametru burghiu [mm]: 15. 87
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 5000
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 165
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 3,2
  • Charger inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 5000
  • Varianta de produs: M18 CCS55-502X
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 165
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: pânza de ferăstrău circular, gard de tăiere în două părți

Livrare:

2 x baterie Li-Ion de 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion, încărcător M12-18C, pânza de ferăstrău din carbură de tungsten cu 24 de dinți, gard de tăiere, cutie HD.