M12BRAID-0 Cheie cu impact unghiular

Cod articol: 4933451247
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451247
EAN / GTIN 4002395167715
Număr producător 4933451247
L-Număr L00800 180

Descriere

Descriere:

  • Capsă hexagonală 1/4 pentru schimbarea biților cu o singură mână
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durată lungă de viață și un cuplu puternic de 68 Nm
  • Formă compactă a capului cu diametrul de 35,6 mm
  • Cleșă unghiulară compactă cu impact cu o lungime de numai 28,7 cm, ideală pentru lucrul în locuri înguste
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată lungă de viață a bateriei, motorului și cutiei de viteze
  • Casetă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durată lungă de viață și un cuplu puternic de 68 Nm
  • Formă compactă a capului cu un diametru de numai 35, Diametru de 6 mm
  • Interruptor de accelerație supraînălțat pentru o utilizare ușoară
  • Montaj 1/4-hex pentru schimbarea biților cu o singură mână
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și servicii extinse
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • RPM la ralanti: 2425
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,2
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 2425
  • Viteza max. Cuplu de torsiune [Nm]: 68
  • Min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta produsului: M12 BRAID-0
  • Viteza de cursă [min_1]: 0 - 3300
  • Tensiune [V]: 12