AGV13-125XE Polizor unghiular

Cod articol: 4933451218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 4933451218
EAN / GTIN 4002395260850
Număr producător 4933451218
L-Număr L00820 126
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motor puternic și protejat împotriva prafului de 1250 W PROTECTOR pentru o durată de viață lungă
  • Design compact pentru o utilizare comodă
  • Electronică de viteză cu 6 trepte de la 2800 la 11
  • 500 min-11
  • Electronică constantă
  • Protecție la repornire
  • Protecție la suprasarcină
  • Ambreiaj de siguranță cu sistem anti-încărcare
  • Sistem integrat de schimbare rapidă FIXTEC® pentru schimbarea discului fără scule
  • Reglare rapidă a capotei de protecție
  • Mâner suplimentar AVS
  • Capul de șlefuit poate fi rotit în trepte de 90°
  • Cablu principal 4 m

Caracteristică:

  • Diametrul discului: 125
  • Diametrul fusului: 14
  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate [kg]: 2,4
  • Viteza la gol [min_1]: 2800 - 11500
  • Putere absorbită [W]: 1250
  • Viteza maximă la gol: 11500
  • Adâncimea maximă de tăiere: 33
  • Viteza Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 33
  • min.
    • Viteză fără sarcină: 2800
    • Varianta de produs: AGV 13-125 XE
    • Diametrul roții [mm]: 125
    • Filet de ax: M 14

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar AVS