M18ONEIWF12-0 CHEIE IMPACT CU ACUMULATORI

Cod articol: 4933451153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 4933451153
EAN / GTIN 4002395138227
Număr producător 4933451153
L-Număr L00820 72
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni de setare individuale datorită aplicației ONE-KEY
  • Salvați setările individuale în memoria unității
  • Gestionarea ușoară a uneltelor și echipamentelor
  • M18 FIWF12 cu noua tehnologie ONE-KEY
  • Se conectează la aplicația ONE-KEY prin Bluetooth
  • Personalizarea completă a setărilor sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY pentru a adapta scula exact la nevoile dumneavoastră
  • Controlul vitezei, cuplului, vitezei de pornire și de oprire, protecția la suprasarcină și iluminarea stației de lucru cu LED-uri
  • Configurați setările ideale pentru fiecare aplicație
  • Programează/salvează profiluri pentru un control absolut
  • Alegeți din mai multe profiluri de aplicații preinstalate sau creați pur și simplu propriul profil pentru un rezultat optim
  • Stocați până la 4 profiluri individuale în memoria internă a unității pentru modificări rapide la locul de muncă
  • Consolidați toate informațiile privind dispozitivele și inventarul într-un singur program - pentru o imagine de ansamblu completă a echipamentului dumneavoastră de lucru
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18
  • Domeniul de livrare: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie de carton
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Cărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Viteza de repaus [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Viteza maximă [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Viteza maximă [min. Cuplu [Nm]: 40/120/220/300
  • Rapiditate de rotație [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clemă de centură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături