Descriere:
- Design compact în linie
- Operațiune cu o singură mână
- Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
- Motor fără percuție pentru mai multe presări la fiecare încărcare a bateriei
- Monitorizarea forței de presareFORCE LOGIC®
- Operațiune cu o singură mână, ideală pentru lucrul deasupra capului
- Design compact în linie
- Legistru electronic - contorizare electronică a presărilor reușite și indicație vizuală atunci când se atinge intervalul de întreținere
- Fiabilitate de lungă duratăFORCE LOGIC®: Nicio limită de cicluri de presare în intervalul de întreținere de 3 ani
- Face posibilă presarea țevilor metalice de până la 108 mm și a țevilor compozite de până la 110 mm
- Suport universal pentru fălci de presare potrivit pentru majoritatea fălcilor de presare disponibile pe piață
- Electronică REDLINK® - sistem de comunicare între unitate și baterie; Sertizarea începe numai atunci când există suficientă capacitate a bateriei pentru întreaga operațiune de sertizare
- Indicator de încărcare a bateriei și lumină LED
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o durabilitate mai mare decât modelele anterioare
- 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
- Sistem de baterii: M18
- Numărul de baterii/baterii: 2
- Tipul de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Brushless
- Livrat: Husă de transport
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Greutate cu acumulator: 2,9
- Cărcător inclus: M12-18 C
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 40
- Varianta produsului: M18 BLHPT-202C M-SET
- Tensiune [V]: 18
- Echipament standard: 3x fălci de presare cu profil M (15, 22, 28 mm)
Livrare:
2 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/2,0 Ah, încărcător M12-18C, 3 x fălci de presare cu profil M (15, 22, 28 mm), geantă de transport.