CS85SB Ferăstrău circular

Cod articol: 4933451117
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Număr producător 4933451117

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil puternic de 2200 W
  • Demaraj moale
  • Compatibil cu sistemul de aspirare a prafului DEK26
  • Strapă pentru cablu - aceasta permite înlocuirea cablului fără a demonta ferăstrăul
  • Placă de bază robustă din aluminiu pentru o stabilitate ridicată
  • Blocare a axului pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei de ferăstrău

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Viteza la gol: 4500
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 235
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 6. 6
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 4500
  • Putere absorbită [W]: 2200
  • Varianta produsului: CS 85 SB
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 235

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard lung de tăiere.