MDE41 ÎMPINGĂTOR MAGNETIC DE FORAJ

Cod articol: 4933451015
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
    Tip produs Suport de găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933451015
    EAN / GTIN 4002395136681
    Număr producător 4933451015
    L-Număr L00800 1133

    Descriere

    Descriere:

    • Motor puternic de 1200 W
    • Bucșă cu 2 viteze: viteză optimizată pentru găurirea cu burghie de carotă și burghie de răsucire
    • Detecție de mișcare AUTOSTOP™: în caz de depășire a vitezei, scula se oprește automat pentru a proteja utilizatorul
    • Imagnet electric cu o forță de menținere de 9930 N
    • Max. Diametru de găurire cu burghiu de caroiaj 41 mm, cu burghiu solid 13 mm
    • Anexe Weldon 19 mm
    • Lungime de cursă 146 mm pentru utilizarea cu o gamă largă de accesorii
    • Volant detașabil fără scule pentru utilizare pe partea dreaptă sau stângă
    • Iluminare cu LED a zonei de lucru

    Caracteristică:

    • Livrat: Viteză de ralanti: 475
    • Varianta produsului: MDE 41

    Livrare:

    Conţinut livrare: Curea de siguranță, știft de ejecție, mandrină de găurit cu coroană dințată de 13 mm cu adaptor de montare, flacon de pulverizare, geantă de transport.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături