AGV17-125INOX Polizor unghiular

Cod articol: 4933449870
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933449870
    EAN / GTIN 4002395247912
    Număr producător 4933449870
    L-Număr L00820 198

    Descriere

    Descriere:

    • Motor ProTector de 1750 W puternic și protejat împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
    • Electronică de viteză cu 7 trepte de la 2000 la 7600 min-
    • 11 pentru cele mai bune rezultate cu oțel inoxidabil
    • Demaraj moale
    • Protecție la repornire
    • Protecție la suprasarcină
    • Ambreiaj de siguranță cu anti-replică
    • Pușă de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea discului fără scule
    • Guardare rapidă a reglajului
    • Mâner suplimentar AVS
    • Cablu de alimentare 4 m

    Caracteristică:

    • Diametrul discului: 125
    • Diametrul fusului: 14
    • Livrat: în cutie
    • Greutate [kg]: 2,8
    • Viteza fără sarcină [min_1]: 2000 - 7600
    • Putere absorbită [W]: 1750
    • Viteza maximă fără sarcină: 7600
    • Adâncimea maximă de tăiere: 33
    • Viteza Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 33
    • min.
      • Viteză fără sarcină: 2000
      • Varianta de produs: AGV 17-125 INOX
      • Diametrul roții [mm]: 125
      • Filetul axului: M 14

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, piuliță de strângere FIXTEC

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături