AGV17-125XC Polizor unghiular

Cod articol: 4933449850
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933449850
EAN / GTIN 4002395247295
Număr producător 4933449850
L-Număr L00820 143

Descriere

Descriere:

  • Motor ProTector protejat împotriva prafului
  • Mâner AVS
  • Electronică
  • Motor ProTector de 1750 W protejat împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Electronică constantă
  • Reporniți protecția
  • Electronică cu protecție la suprasarcină
  • Anti-contractare
  • FIXTEC; piuliță de strângere și blocare a axului pentru schimbarea discului fără scule
  • Reglarea rapidă a capotei de protecție
  • Mâner suplimentar AVS
  • Cablu de alimentare de 4 m
  • Clapete de carcasă pentru înlocuirea ușoară a periei de carbon

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere [mm]: 33
  • Varianta de produs: AGV 17-125 XC
  • Diametrul roții [mm]: 125
  • Filetul axului: M 14

Livrare:

Cablu de alimentare de 4 m, flanşă de protecție, mâner suplimentar, piuliță de strângere FIXTEC

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături