M12HV-0 Aspirator portabil cu acumulator M12HV-0 Aspirator portabil cu acumulator

Cod articol: 4933448390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 4933448390
EAN / GTIN 4002395262908
Număr producător 4933448390
L-Număr L00820 36
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Aspirator de mână compact și puternic
  • Fereastră de vizionare pentru verificarea ușoară a cantității de murdărie din recipientul de colectare
  • Interuptor de reținere pentru funcționare continuă
  • Aplicații diverse datorită accesoriilor versatile
  • Design compact pentru utilizare în spații restrânse
  • Mecanismul de închidere întărit al recipientului de colectare protejează împotriva vărsărilor accidentale
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M12 din gama de produse MILWAUKEE™-M12
  • Furnizat cu: Filtru, tub de extensie de 0,4 m, duză pentru crăpături și duză pentru murdărie grosieră

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii: 0
  • Tip de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,2
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 HV-0
  • Diametrul furtunului [mm]: 22,5
  • Tensiunea [V]: 12
  • Echipament standard: Componența livrării: Filtru, tub de extensie de 0,4 m, duză pentru crăpături și duză pentru murdărie grosieră

Livrare:

Filtru, tub de extensie de 0,4 m, duză pentru crăpături, duză pentru murdărie grosieră