M12BPS-421X BATERIE MINI LUSTRUITOR

Cod articol: 4933447799
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933447799
EAN / GTIN 4002395006564
Număr producător 4933447799
L-Număr L00800 80

Descriere

Descriere:

  • 2 setări de viteză
  • Ideal pentru lucrări precise și pe suprafețe mici
  • Cărucior de viteze cu 2 viteze cu sistem electronic de viteză pentru lucrări precise de lustruire și șlefuire
  • Electronică REDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motor și cutia de viteze
  • Dimensiunea plăcuței de lustruire de 76 mm și a plăcuței de șlefuire de 50 mm pentru un progres rapid al lucrului
  • Durata lungă de funcționare înseamnă că majoritatea aplicațiilor pot fi finalizate cu o singură încărcare a bateriei
  • Design foarte compact, cu o lungime de numai 130 mm
  • Blocare a axului pentru schimbarea rapidă și fără scule a accesoriilor
  • Mânerul detașabil cu tampon de prindere moale poate fi blocat în două poziții
  • Mânerul detașabil cu mâner moale de prindere poate fi blocat în două poziții
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®
  • Livrat: Mâner auxiliar, tampon de lustruire, tampon de șlefuire, burete de lustruire tare, burete de lustruire moale și roată de lustruire din lână de miel

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Diametrul discului: 76
  • Diametrul axului: 9
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,0
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: turație de ralanti: 7500
  • Varianta produsului: M12 BPS-421X
  • Diametrul roții [mm]: 76
  • Tensiunea [V]: 12
  • Filetul arborelui: M9 x 0,75
  • Echipament standard: Mâner auxiliar, disc de lustruire, disc de lustruire, burete de lustruire dur, burete de lustruire moale și roată de lustruire din lână de miel

Livrare:

1 acumulator Li-Ion roșu de 12 V/4,0 Ah, 1 acumulator Li-Ion roșu de 12 V/2,0 Ah, încărcător C12 C, mâner suplimentar, disc de lustruit, disc de lustruit, burete de lustruit dur, burete de lustruit moale, disc de lustruit din lână de miel, cutie HD.