FERĂSTRĂU ALTERNATIV CU ACUMULATOR M18BSX-0

Cod articol: 4933447275
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933447275
EAN / GTIN 4002395006113
Număr producător 4933447275
L-Număr L00800 322

Descriere

Descriere:

  • Motor de înaltă performanță Milwaukee™ cu 4 poli
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată lungă de viață a bateriei, motorului și cutiei de viteze
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC®
  • Mecanismul de contrabalansare reduce vibrațiile la 15,2 m/s2
  • O cursă de 28, 6 mm și până la 3000 de curse pe minut permit o tăiere extrem de rapidă
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă a sculei și o durabilitate extinsă
  • 100% compatibilă cu sistemul MILWAUKEE®-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4. 0 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 4,0
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M18 BSX-0
  • Voltaj [V]: 18
  • Echipament standard: pânza de ferăstrău alternativ

Livrare:

Pânza de ferăstrău