Maşină de înşurubat cu acumulatori M12BSD-0

Cod articol: 4933447135
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933447135
    EAN / GTIN 4002395006021
    Număr producător 4933447135
    L-Număr L00800 282

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță compactă fără fir foarte compactă, cu o lungime de numai 169 mm
    • Cuplu de până la 20 Nm
    • Suport pentru biți 1/4-Hex pentru o utilizare ușoară, schimbare a burghiului cu o singură mână
    • ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
    • Reglare cuplu cu 15 viteze plus setarea burghiului
    • Mâner optimizat cu tampon de prindere moale pentru cea mai bună ergonomie și aderență
    • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
    • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
    • Sistem de baterii: M12
    • Număr de baterii/acumulatori: 0
    • Tip de baterii/acumulatori: Li-ion
    • Diametru de găurire pentru lemn: 16
    • Diametru de găurire pentru oțel: 10
    • Pe tehnologie: Periat
    • Viteza de rotație la ralanti: 500
    • Livrat: în cutie
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
    • Greutate cu acumulator: 0,90
    • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
    • Cadou disponibil: Nu
    • Viteza de deplasare [min_1]: 0 - 500
    • Viteza maximă: 0 - 500
    • Viteza de deplasare [min. Diametru de găurire în oțel [mm]: 10
    • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 20
    • Varianta produsului: M12 BSD-0
    • Tensiune [V]: 12

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături