FERĂSTRĂU ALTERNATIV CU ACUMULATOR M12CHZ-0

Cod articol: 4933446960
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933446960
EAN / GTIN 4002395005727
Număr producător 4933446960
L-Număr L00820 98

Descriere

Descriere:

  • Motorul POWERSTATE® fără perii pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronicele RELINK PLUS® oferă o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Sistemul brevetat de schimbare rapidă a lamei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă a lamei, fără scule
  • Mecanismul de contrabalansare reduce vibrațiile
  • Târnă de ridicare etanșă pentru a proteja mașina de apă și praf
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Extrem de manevrabil: Doar 280 mm lungime
  • 100 % compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M12®
  • Furnizat cu: pânza de ferăstrău

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,6
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 CHZ-0
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: 1 x pânză de ferăstrău

Livrare:

Pânza de ferăstrău