Ferăstrău circular cu acumulator M18CCS55-0

Cod articol: 4933446223
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933446223
EAN / GTIN 4002395004959
Număr producător 4933446223
L-Număr L00820 6

Descriere

Descriere:

  • Motorul POWERSTATE® fără perii pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronicele RELINK PLUS® oferă o protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Tăieri de până la 50°
  • Protector robust din magneziu, Capotă pendulară și placă de bază
  • Frână de rodaj QUICKSTOP
  • Dispozitiv integrat de suflare a așchiilor pentru o vizibilitate clară a liniei de tăiere
  • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
  • Indicator de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Domeniu de livrare: Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Diametru alezaj [mm]: 15. 87
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Turație la ralanti: 5000
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 165
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 3,2
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 5000
  • Varianta de produs: M18 CCS55-0
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 165
  • Tensiunea [V]: 18
  • Echipament standard: Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere în două părți

Livrare:

Pânza de ferăstrău din carbură cu 24 de dinți, gard de tăiere în două părți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături