M12BDD-202X MAȘ.GĂUR.ACU.

Cod articol: 4933446040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 4933446040
EAN / GTIN 4002395004645
Număr producător 4933446040
L-Număr L00800 115
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit fără fir compactă și manevrabilă: doar 189 mm lungime
  • Sistemul electronic REDLINK - protecția la suprasarcină în mașină și în baterie asigură o durată de viață lungă
  • Mandrină metalică de 10 mm pentru burghie cu acțiune rapidă cu blocare a axului
  • Mâner optimizat cu mâner moale pentru cea mai bună ergonomie și aderență
  • Monitorizarea unei singure celule pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Sistem 100% compatibil cu gama MILWAUKEE M12
  • Domeniul de livrare: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Câmp de găurire mandrină_range [mm]: 10
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Cărcătorul inclus: C12 C
  • Max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 22
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 10
  • Diametru maxim de găurire în oțel [mm]: 10
  • Max. Cuplu de torsiune [Nm]: 30
  • Tensiune [V]: 12

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături