M18BIW38-0 CHEIE CU IMPACT CU ACȚIONARE RAPIDĂ

Cod articol: 4933443600
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933443600
EAN / GTIN 4002395003273
Număr producător 4933443600
L-Număr L00800 184

Descriere

Descriere:

  • Lung de numai 152 mm, ideal pentru lucrul în spații înguste
  • Electronică REDDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motorului și cutiei de viteze
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durată de viață lungă
  • Suport pentru scule pătrate de 3/8
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și servicii extinse
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Tehnologie: Perie
  • RPM la ralanti: 2450
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 2450
  • Viteza max. Cuplu [Nm]: 210
  • Cuplu motor [Nm]: 210
  • Min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta de produs: M18 BIW38-0
  • Viteza de cursă [min_1]: 0 - 3350
  • Tensiune [V]: 18
  • Caracteristici standard: clemă de centură
  • /ul>.

Livrare:

Agătatoare de centură