M12HPT-202C UNEALTĂ DE PRESARE CU BATERII TH-SET.

Cod articol: 4933443105
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933443105
EAN / GTIN 4002395003068
Număr producător 4933443105
L-Număr L00800 1501

Descriere

Descriere:

  • Operare cu o singură mână
  • Capul rotativ de 360°
  • Monitorizarea forței de presare
  • Putere de numai 1,8 kg pentru o ușurință maximă de utilizare
  • Operare patentată cu o singură mână pentru a lucra chiar și în locuri greu accesibile
  • Monitorizare electronică a forței de presare - forță de presare constantă în timpul ciclurilor de presare; lumina verde indică presarea completă
  • Domeniu de presare până la țevi metalice de 35 mm și țevi compozite de 40 mm
  • Sistem de comunicare între sculă și baterie
  • Procesul de presare începe doar atunci când este disponibilă o capacitate suficientă a bateriei pentru întregul proces de presare
  • Legistru electronic - numărarea electronică a numărului de operațiuni de presare efectuate și indicarea vizuală atunci când este atins intervalul de întreținere
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Sistem 100 % compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™ M12
  • REDLINK® - electronică
  • Electronică - Sistemul de comunicare între sculă și baterie asigură longevitatea sistemului
  • Monitorizarea individuală a celulelor bateriei optimizează durata de funcționare a sculei și asigură longevitatea bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,8
  • Încărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Varianta produsului: M12 HPT-202C TH-SET
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: 3x fălci de presare cu profil TH (16, 20, 26 mm)

Livrare:

2 x acumulator Li-Ion roșu de 12 V/2,0 Ah, încărcător rapid C12 C, 3 x fălci de presare cu profil TH (16, 20, 26 mm), geantă de transport