M12DE-201X Atasament de extragere a prafului

Cod articol: 4933443003
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
    Cod articol 4933443003
    EAN / GTIN 4002395002740
    Număr producător 4933443003
    L-Număr L00800 4687

    Descriere

    Descriere:

    • Filtrul HEPA captează 99
    • 97% din toate particulele de praf
    • Se poate monta pe partea dreaptă și stângă a mașinii
    • Îndepărtează praful din până la 65 de găuri de 6 x 50 mm la fiecare încărcare a bateriei
    • Compatibil universal cu toate mașinile de găurit/percuție MILWAUKEE™ și SDS-
    • plus mașini de găurit cu ciocan cu diametrul gulerului de la 43 la 59 mm, precum și o gamă largă de unelte concurente
    • Elimină praful din până la 65 de găuri de 6 x 50 mm la fiecare încărcare a bateriei
    • Pentru utilizare cu mașini de găurit cu lungimea de până la 160 mm și cu diametrul maxim de până la 60 mm
    • Ø16 mm
    • Se poate monta pe partea dreaptă și pe partea stângă a mașinii
    • Filtrul HEPA captează 99,97% din toate particulele de praf
    • Setări de comutare: Pornit, oprit, automat (5 sec
    • timp de deconectare pentru extragerea completă a prafului de găurire)
    • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață lungă a bateriei
    • Indicator de nivel de încărcare a bateriei
    • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și service prelungit
    • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și service prelungit
    • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™ M12®

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
    • Sistem de baterii: M12
    • Număr de baterii/baterii: 1
    • Tip de baterii/baterii: Li-ion
    • Pe tehnologie: Perie
    • Viteza la gol: 2200
    • Sunt furnizate: Cutie HD
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B2)
    • Greutate cu acumulator: 1,7
    • Charger inclus: C12 C
    • Stație de încărcare disponibilă: Da
    • Timp de încărcare a bateriei: 40
    • Viteza de repaus [min_1]: 0 - 22.000
    • Varianta de produs: M12 DE-201X
    • Tensiune [V]: 12
    • Echipament standard: Componența livrării: 3 adaptoare pentru diferite diametre ale gâtului de prindere, mâner suplimentar și priză de aspirație de rezervă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături