M12BPD-202C Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator

Cod articol: 4933441940
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
Cod articol 4933441940
EAN / GTIN 4002395002641
Număr producător 4933441940
L-Număr L00800 72

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără fir, practică, cu o lungime de numai 190 mm
  • Electronică REDELINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată lungă de viață a bateriei, motor și cutie de viteze
  • Cuck de găurire rapidă FIXTEC din metal de 10 mm cu blocare a axului
  • Mâner optimizat cu tampon de prindere moale pentru cea mai bună ergonomie și aderență
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și service prelungit
  • 100% compatibilitate de sistem cu linia de produse Milwaukee™-M12®
  • Furnizat cu: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2. 0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 22
  • Diametru de găurire pentru oțel: 10
  • Amploare mandrină de găurire [mm]: 10
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,2
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Timp maxim de încărcare a bateriei: 40
  • Timp maxim de încărcare a bateriei: 40. Cuplu de torsiune [Nm]: 30
  • Cuplu de torsiune max. Rată de cursă [min_1]: 22.500
  • Varianta produsului: M12 BPD-202C
  • Tensiune [V]: 12
  • Echipament standard: 2 baterii Li-Ion 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion, mandrină de găurit rapidă din metal FIXTEC de 10 mm FIXTEC, încărcător C12 C, burghiu, cutie HD

Livrare:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion, mandrină metalică FIXTEC de 10 mm cu acțiune rapidă, încărcător C12 C, burghiu, geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături