Descriere:
- Presiune de extracție puternică de 459 kg/4500 N
- ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
- Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite, chiar și la temperaturi mai scăzute
- Revenirea automată a barei de presiune previne formarea de picături
- Control electronic al vitezei de presare prin intermediul unei roți de reglare cu 6 niveluri de viteză
- Flux constant de material de etanșare, bubuituri reduse și utilizarea integrală a conținutului cartușului
- Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o utilizare mai îndelungată decât modelele anterioare
- 100% compatibilă cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 1 x M18 B2
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
- Sistem de baterii: M18
- Numărul de baterii/baterii: 1
- Tipul de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Periat
- Livrat: Geantă pentru scule
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Greutate cu pachetul de baterii: 2,3
- Încărcător inclus: M12-18 C
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 40
- Varianta de produs: C18 PCG/600T-201B
- Tensiune [V]: 18
- Echipament standard: suport pentru pungă cu folie transparentă de 600 ml, bară de împingere, geantă de transport
Livrare:
1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V / 2,0 Ah, încărcător M12-18C, suport pentru pungă de film transparent de 600 ml, bară de presiune, geantă de transport.