M12IR-201B(1/4″) CLICHET CU ACUMULATOR DE 1/4″

Cod articol: 4933441725
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933441725
EAN / GTIN 4002395002030
Număr producător 4933441725
L-Număr L00800 128

Descriere

Descriere:

  • Întrerupător de accelerație metalic prelungit pentru o utilizare ușoară
  • Carcasă ranforsată
  • Design compact pentru acces în toate aplicațiile
  • Până la 47 Nm de cuplu și 250 min-11
  • Electronică RELINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
  • Carcasă specială ranforsată pentru o durată de viață lungă
  • Design compact pentru acces rapid în toate aplicațiile, de ex
  • atunci când lucrați la motoare sau transmisii
  • Interuptor de accelerație metalic supraînălțat pentru o utilizare ușoară
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată lungă de viață a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și un serviciu extins
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®
  • 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Viteza fără sarcină: 250
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,90
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Cuplu [Nm]: 40
  • Varianta produsului: M12 IR-201B 1/4
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător C12 C, geantă de transport