M12IR-201B(3/8″) CLICHET CU ACUMULATOR DE 3/8″

Cod articol: 4933441720
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933441720
EAN / GTIN 4002395002023
Număr producător 4933441720
L-Număr L00800 4193

Descriere

Descriere:

  • Întrerupător de accelerație metalic prelungit pentru o utilizare ușoară
  • Carcasă ranforsată
  • Design compact pentru acces în toate aplicațiile
  • Până la 47 Nm de cuplu și 250 min-11
  • Electronică RELINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Carcasă special ranforsată pentru o durată de viață lungă
  • Design compact pentru acces rapid în toate aplicațiile, de ex
  • atunci când lucrați la motoare sau transmisii
  • Interuptor de accelerație metalic supraînălțat pentru o utilizare ușoară
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o durabilitate mai mare
  • 100% compatibilă cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Viteză fără sarcină: 250
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,90
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Cuplu [Nm]: 47
  • Varianta produsului: M12 IR-201B 3/8
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător C12 C, geantă de transport