M12PCG/600A-201B Pistol de etanşare cu baterii

Cod articol: 4933441670
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
    Tip produs Pompă pentru gresare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933441670
    EAN / GTIN 4002395001897
    Număr producător 4933441670
    L-Număr L00800 98

    Descriere

    Descriere:

    • Funcție anti-picurare
    • 6 setări de viteză
    • Indicator de încărcare a bateriei
    • Presiune de ejecție de până la 182 kg
    • Electronică REFDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
    • Optimizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
    • Automatizată pentru toți adezivii și materialele de etanșare obișnuite
    • și materiale de etanșare
    • Revenirea automată a barei de presiune previne picurarea
    • Controlul electronic al vitezei de stoarcere prin intermediul unei roți de reglare
    • Mandrină integrată pentru străpungerea deschiderilor cartușelor lipite
    • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
    • Indicator de încărcare a bateriei
    • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă
    • 100% compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™ M12

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 1 x M12 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
    • Sistem de baterii: M12
    • Număr de baterii/baterii: 1
    • Tip de baterii/baterii: Li-ion
    • Pe tehnologie: Brushed
    • Livrat: Geantă pentru scule
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
    • Încărcător inclus: C12 C
    • Stație de încărcare disponibilă: Da
    • Timp de încărcare a bateriei: 40
    • Varianta de produs: M12 PCG/600A-201B
    • Tensiune [V]: 12
    • Caracteristici standard: suport pentru pungi din folie de aluminiu de 600 ml, bară de împingere

    Livrare:

    1 baterie Li-Ion roșu de 12 V / 2,0 Ah, încărcător C12 C, suport pentru pungă de aluminiu de 600 ml, bară de împingere, geantă de transport.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături