Descriere:
- Ciocan combinat fără fir SDS-plus
- Sistem de schimbare rapidă FIXTEC
- Sistem antivibrații
- Optimizat pentru găurirea Ø 8-16 mm
- Electronică REFDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață mai lungă a bateriei, motorului și cutiei de viteze
- Energie de bătaie 2, 4 J
- Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze
- Oprire de rotație pentru lucrări ușoare cu dalta
- Rotație dreapta/stânga și oprire la impact
- Sistem de schimbare rapidă FIXTEC®
- Ambreiaj de siguranță care protejează utilizatorul și mașina
- Sistem antivibrații AVS
- Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață lungă a bateriei
- Indicator de nivel de încărcare a bateriei
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și servicii extinse
- 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M18 B4
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 4. 0
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/pachete de baterii: 2
- Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
- Diametru de găurire pentru beton: 24
- Diametru de găurire pentru lemn: 30
- Diametru de găurire pentru oțel: 13
- Pe tehnologie: Periat
- RPM la ralanti: 1400
- Livrat: Geantă de transport
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
- Greutate cu acumulator: 3,7
- Charger inclus: M12-18 C
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 80
- Viteza fără încărcătură [min_1]: 1400
- Viteza maximă de încărcare [min_1]: 1400
- Viteza maximă de încărcare [min. Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
- Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
- Energia maximă a impactului unic: 2,4
- Max. Viteză de impact [min_1]: 4200
- Varianta produsului: HD18 HX-402C
- Energia de lovire [EPTA] [J]: 2,4
- Tensiune [V]: 18
- Echipament standard: 2 acumulatori Li-Ion Red Li-Ion de 18 V / 4,0 Ah, încărcător M12-18C, adaptor FIXTEC și mandrină de găurire rapidă din metal de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime a burghiului, geantă de transport
Livrare:
2 baterii Li-Ion de 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion, încărcător M12-18C, adaptor FIXTEC și mandrină metalică cu acțiune rapidă de 13 mm, mâner suplimentar cu opritor de adâncime pentru burghiu, geantă de transport